1.1/2 24B3 Z21 - REF P24B3021

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P24B3021
Rubix:798776801000
EAN:3660338302114
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena38.1 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B3 Z21 - REF P24B3021


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 21 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Código ISO24b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo255.65 mm
Diámetro exterior270.6 mm
Anchura total150 mm
Diámetro de círculo de corona270.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,92 Sin IVA
/ unidad
625,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días