3/8 06B1 Z27 TL1210 - REF PMA06B1027

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA06B1027
Rubix:798727546000
fabricante:857107
EAN:3660338123726
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z27 TL1210 - REF PMA06B1027


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 27 teeth (1210) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo63 mm
Diámetro indicativo82.02 mm
Diámetro exterior86 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona86 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,08 Sin IVA
/ unidad
12,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días