1.1/4 20B1 Z21 - REF P20B1021

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P20B1021
Rubix:798727575000
fabricante:866126
EAN:3660338203121
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z21 - REF P20B1021


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 21 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Código ISO20b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo213.04 mm
Diámetro exterior228.2 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona228.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,65 Sin IVA
/ unidad
101,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días