Referencias
Mecaline:P12B3017
Rubix:798727631000
fabricante:866074
EAN:3660338202605


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B3 Z17 - REF P12B3017
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 17 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 12b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 103.67 mm |
| Diámetro exterior | 111.5 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 111.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,00 € Sin IVA
/ unidad
47,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días