3/4 12B1 Z15 INOX - REF P12B1015SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P12B1015SS
Rubix:799168107000
fabricante:894605


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 15 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z15 INOX - REF P12B1015SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 12B1 -15 dientes - Acero inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 15 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 14 mm |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 99.8 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura total | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,01 € Sin IVA
/ unidad
71,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días