3/8 06B1 Z46 - REF P06B1046

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B1046
Rubix:798774895000
fabricante:883133
EAN:3660338365508
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes46
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z46 - REF P06B1046


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 46 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes46
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Anchura total32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 Sin IVA
/ unidad
22,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días