1/2 08B3 Z38 TL2012 - REF PMA08B3038
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA08B3038
Rubix:798727458000
fabricante:857195
EAN:3660338124594


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 38 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B3 Z38 TL2012 - REF PMA08B3038
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 38 teeth (2012) - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 38 |
| Código ISO | 08b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 34.9 mm |
| Diámetro indicativo | 153.8 mm |
| Diámetro exterior | 158.6 mm |
| Anchura total | 34.9 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 158.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,02 € Sin IVA
/ unidad
70,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días