1.1/4 20B3 Z21 - REF P20B3021

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P20B3021
Rubix:798776865000
EAN:3660338301223
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena31.75 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B3 Z21 - REF P20B3021


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 21 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Código ISO20b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo213.04 mm
Diámetro exterior228.2 mm
Anchura total115 mm
Diámetro de círculo de corona228.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,16 Sin IVA
/ unidad
312,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días