1 16B3 Z17 DTI - REF P16B3017R

Piñones triples con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B3017R
Rubix:798945083000
EAN:3660338406584
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B3 Z17 DTI - REF P16B3017R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Código ISO16b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto17 mm
Diámetro de cubo112 mm
Diámetro indicativo138.22 mm
Diámetro exterior149 mm
Anchura total100 mm
Diámetro de círculo de corona149 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,58 Sin IVA
/ unidad
242,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días