1 16B1 Z08 - REF P16B1008

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1008
Rubix:798776955000
EAN:3660338299988
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z08 - REF P16B1008


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 08 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo66.37 mm
Diámetro exterior77 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona77 mm
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días