5/8 10B1 Z17 - REF P10B1017

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B1017
Rubix:798732138000
fabricante:865986
EAN:3660338201721
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z17 - REF P10B1017


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo86.39 mm
Diámetro exterior93 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de círculo de corona93 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,81 Sin IVA
/ unidad
14,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días