Referencias
Mecaline:P05B1038
Rubix:798777119000
EAN:3660338296437

Documentos
Detalles de producto : 8MM 05B1 Z38 - REF P05B1038
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 38 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 8 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 38 |
| Código ISO | 05b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 10 mm |
| Diámetro indicativo | 96.88 mm |
| Diámetro exterior | 100.2 mm |
| Anchura total | 16 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 100.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,16 € Sin IVA
/ unidad
17,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días