5/8 10B1 Z25 INOX - REF P10B1025SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B1025SS
Rubix:799168118000
fabricante:894597
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z25 INOX - REF P10B1025SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 10B1 -25 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO10b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro de cubo80 mm
Diámetro indicativo134 mm
Diámetro exterior134 mm
Anchura total30 mm
77,36 € Sin IVA
/ unidad
93,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días