1 16B1 Z25 - REF P16B1025SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1025SS
Rubix:799168096000
fabricante:894629
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z25 - REF P16B1025SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Piñón Piloto 16B1 -25 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO16b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo110 mm
Diámetro indicativo202.66 mm
Diámetro exterior205.5 mm
Anchura total50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,68 Sin IVA
/ unidad
71,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días