Referencias
Mecaline:P08B1045
Rubix:798732183000
fabricante:865941
EAN:3660338201271


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z45 - REF P08B1045
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 45 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 19 mm |
| Diámetro indicativo | 182.07 mm |
| Diámetro exterior | 188 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 188 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,30 € Sin IVA
/ unidad
51,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días