1/2 08B3 Z14 - REF P08B3014

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B3014
Rubix:798778684000
EAN:3660338298813
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z14 - REF P08B3014


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 14 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes14
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro indicativo57.07 mm
Diámetro exterior61.8 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona61.8 mm
11,99 Sin IVA
/ unidad
14,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días