Referencias
Mecaline:P06B1012
Rubix:798732261000
fabricante:865863
EAN:3660338200496


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 12 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z12 - REF P06B1012
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 12 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 12 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 8 mm |
| Diámetro indicativo | 36.8 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura total | 25 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días