3/4 12B1 Z20 DTI - REF P12B1020R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B1020R
Rubix:798945239000
EAN:3660338405280
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z20 DTI - REF P12B1020R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 20 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro de cubo80 mm
Diámetro indicativo121.78 mm
Diámetro exterior129.7 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona129.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,98 Sin IVA
/ unidad
38,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días