1.1/4 20B1 Z76 TL3020 - REF PMA20B1076

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA20B1076
Rubix:798727282000
fabricante:857375
EAN:3660338126352
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes76
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z76 TL3020 - REF PMA20B1076


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 76 teeth (3020) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes76
Código ISO20b-1
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de cubo160 mm
Diámetro indicativo768.32 mm
Diámetro exterior783.5 mm
Anchura total51 mm
Diámetro de círculo de corona783.5 mm
1927,22 Sin IVA
/ unidad
2331,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días