3/8 06B1 Z18 - REF P06B1018

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P06B1018
Rubix:798732255000
fabricante:865869
EAN:3660338200557
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z18 - REF P06B1018


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 18 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo54.85 mm
Diámetro exterior58.3 mm
Anchura total28 mm
Diámetro de círculo de corona58.3 mm
5,21 € Sin IVA
/ unidad
6,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días