1/2 08B3 Z15 - REF P08B3015

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B3015
Rubix:798732156000
fabricante:865968
EAN:3660338201547
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z15 - REF P08B3015


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 15 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes15
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro indicativo61.09 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona65.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,38 Sin IVA
/ unidad
14,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días