5/8 10B1 Z19 TL1610 - REF PMA10B1019

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA10B1019
Rubix:798727451000
fabricante:857203
EAN:3660338124662
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z19 TL1610 - REF PMA10B1019


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 19 teeth (1610) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo75 mm
Diámetro indicativo96.45 mm
Diámetro exterior103.3 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona103.3 mm
13,64 € Sin IVA
/ unidad
16,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días