Referencias
Mecaline:P08B3020
Rubix:798777041000
EAN:3660338298844


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 20 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B3 Z20 - REF P08B3020
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 20 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 20 |
| Código ISO | 08b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 16 mm |
| Diámetro indicativo | 81.19 mm |
| Diámetro exterior | 85.8 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 85.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,83 € Sin IVA
/ unidad
20,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h