5/8 10B3 Z15 TL1210 - REF PMA10B3015
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA10B3015
Rubix:798727416000
fabricante:857238
EAN:3660338125010


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 15 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B3 Z15 TL1210 - REF PMA10B3015
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 15 teeth (1210) - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 15 |
| Código ISO | 10b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro indicativo | 76.36 mm |
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Anchura total | 42.1 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 83 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,42 € Sin IVA
/ unidad
40,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días