1.1/2 24B2 Z10 - REF P24B2010

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B2010
Rubix:798776829000
EAN:3660338301728
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z10 - REF P24B2010


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 10 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes10
Código ISO24b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo123.29 mm
Diámetro exterior138 mm
Anchura total95 mm
Diámetro de círculo de corona138 mm
77,37 Sin IVA
/ unidad
93,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días