3/4p 12B1 Z22 TL2517

Piñón 08B1/2012 30T endurecido

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:12B1/2517 22T
Rubix:798456621000
fabricante:21723000256
EAN:8718472598803
TSUBAKI CHAIN WHEEL 12 B-1 Z=22 GT TL2517

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z22 TL2517


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto1411 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Código ISO12b-1
Materialacero
Peso1411 kg
Anchura total45 mm
28,51 € Sin IVA
/ unidad
34,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días