Referencias
Mecaline:P24B3031
Rubix:798776795000
EAN:3660338302213


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 31 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B3 Z31 - REF P24B3031
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 31 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 31 |
| Código ISO | 24b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 40 mm |
| Diámetro indicativo | 376.62 mm |
| Diámetro exterior | 391.6 mm |
| Anchura total | 150 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 391.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1199,16 € Sin IVA
/ unidad
1450,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días