1/2 08B3 Z38 - REF P08B3038

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B3038
Rubix:798732148000
fabricante:865976
EAN:3660338201622
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes38
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z38 - REF P08B3038


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 38 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes38
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo153.8 mm
Diámetro exterior158.6 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona158.6 mm
59,05 € Sin IVA
/ unidad
71,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días