5/8 10B1 Z17 INOX - REF P10B1017SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B1017SS
Rubix:799168101000
fabricante:894591
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z17 INOX - REF P10B1017SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 10B1 -17 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Código ISO10b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro de cubo60 mm
Diámetro indicativo86.39 mm
Diámetro exterior93 mm
Anchura total30 mm
42,42 € Sin IVA
/ unidad
51,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días