3/4 12B3 Z21 TL2517 - REF PMA12B3021

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA12B3021
Rubix:798727361000
fabricante:857294
EAN:3660338125560
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z21 TL2517 - REF PMA12B3021


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 21 teeth (2517) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Código ISO12b-3
Materialc45 acero
Diámetro indicativo127.82 mm
Diámetro exterior136 mm
Anchura total49.8 mm
Diámetro de círculo de corona136 mm
57,40 € Sin IVA
/ unidad
69,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días