1 16B2 Z14 DTI - REF P16B2014R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B2014R
Rubix:798945137000
EAN:3660338406348
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z14 DTI - REF P16B2014R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes14
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo88 mm
Diámetro indicativo114.15 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,54 Sin IVA
/ unidad
86,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días