1/2 08B1 Z34 - REF P08B1034

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B1034
Rubix:798732188000
fabricante:865936
EAN:3660338201226
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes34
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z34 - REF P08B1034


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 34 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes34
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo137.64 mm
Diámetro exterior142.6 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de círculo de corona142.6 mm
27,23 Sin IVA
/ unidad
32,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días