3/4 12B1 Z28 DTI - REF P12B1028R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P12B1028R
Rubix:798945167000
EAN:3660338405365


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 28 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z28 DTI - REF P12B1028R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 28 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 28 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 95 mm |
| Diámetro indicativo | 170.13 mm |
| Diámetro exterior | 178 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 178 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,52 € Sin IVA
/ unidad
67,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días