5/8 10B3 Z09 - REF P10B3009

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B3009
Rubix:798778669000
EAN:3660338299278
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes9
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B3 Z09 - REF P10B3009


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 09 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes9
Código ISO10b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo46.42 mm
Diámetro exterior52.6 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona52.6 mm
10,32 Sin IVA
/ unidad
12,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días