Referencias
Mecaline:P12B2057
Rubix:798727634000
fabricante:866071
EAN:3660338202575


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 57 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z57 - REF P12B2057
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 57 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 57 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 345.81 mm |
| Diámetro exterior | 355.4 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 355.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,26 € Sin IVA
/ unidad
317,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días