1 16B2 Z22 - REF P16B2022

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B2022
Rubix:798776944000
EAN:3660338300141
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z22 - REF P16B2022


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 22 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes22
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo178.48 mm
Diámetro exterior189.3 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona189.3 mm
104,99 Sin IVA
/ unidad
127,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días