3/4 12B3 Z11 DTI - REF P12B3011R
Piñones triples con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P12B3011R
Rubix:798945161000
EAN:3660338405808


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 11 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B3 Z11 DTI - REF P12B3011R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 11 |
| Código ISO | 12b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 47 mm |
| Diámetro indicativo | 67.61 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,83 € Sin IVA
/ unidad
30,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días