1/2 08B1 Z39 DTI - REF P08B1039R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B1039R
Rubix:798945336000
EAN:3660338403972
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes39
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z39 DTI - REF P08B1039R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 39 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes39
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo157.83 mm
Diámetro exterior162.7 mm
Anchura total35 mm
34,36 € Sin IVA
/ unidad
41,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días