1/2 08B2 Z15 - REF P08B2015

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B2015
Rubix:798732176000
fabricante:865948
EAN:3660338201349
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z15 - REF P08B2015


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 15 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes15
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo61.09 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona65.5 mm
9,51 Sin IVA
/ unidad
11,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días