Referencias
Tsubaki:12B1 29T
Rubix:798456571000
fabricante:21706000584
EAN:8718472594744

Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 29 |
Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z29
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3554 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 29 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 3554 kg |
| Anchura total | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,84 € Sin IVA
/ unidad
39,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días