3/8 06B2 Z23 - REF P06B2023

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B2023
Rubix:798732224000
fabricante:865900
EAN:3660338200861
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B2 Z23 - REF P06B2023


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 23 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes23
Código ISO06b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo69.95 mm
Diámetro exterior73.5 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de círculo de corona73.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 Sin IVA
/ unidad
11,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días