5/8 10B1 Z16 TL1610 - REF PMA10B1016
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA10B1016
Rubix:798727454000
fabricante:857200
EAN:3660338124631


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z16 TL1610 - REF PMA10B1016
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 16 teeth (1610) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 81.37 mm |
| Diámetro exterior | 88 mm |
| Anchura total | 25 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,56 € Sin IVA
/ unidad
17,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días