3/8 06B1 Z30 TL1210 DTI - REF PMA06B1030R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA06B1030R
Rubix:798944898000
EAN:3660338407864
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z30 TL1210 DTI - REF PMA06B1030R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 30 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo63 mm
Diámetro indicativo91.12 mm
Diámetro exterior94.7 mm
Anchura total25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,25 Sin IVA
/ unidad
18,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días