Referencias
Tsubaki:12B1/2517 25T
Rubix:798456618000
fabricante:21723000310
EAN:8718472598834

Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z25 TL2517
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1930 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 1.93 kg |
| Anchura total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € Sin IVA
/ unidad
39,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días