1/2 08B3 Z09 - REF P08B3009

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B3009
Rubix:798777047000
EAN:3660338298776
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes9
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z09 - REF P08B3009


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 09 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes9
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo37.13 mm
Diámetro exterior41 mm
Anchura total46 mm
Diámetro de círculo de corona41 mm
5,82 Sin IVA
/ unidad
7,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días