5/8 10B1 Z45 TL2012 DTI - REF PMA10B1045R
Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA10B1045R
Rubix:798945023000
EAN:3660338408342


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z45 TL2012 DTI - REF PMA10B1045R
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 45 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Diámetro indicativo | 227.58 mm |
| Diámetro exterior | 235 mm |
| Anchura total | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 € Sin IVA
/ unidad
109,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días