5/8 10B1 Z18 - REF P10B1018SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P10B1018SS
Rubix:799168123000
fabricante:894592


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z18 - REF P10B1018SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 10B1 -18 dientes - Acero inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 14 mm |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 98.3 mm |
| Diámetro exterior | 99 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,88 € Sin IVA
/ unidad
60,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días