1/2 08B1 Z25 TL1610 - REF PMA08B1025
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA08B1025
Rubix:798727498000
fabricante:857155
EAN:3660338124198


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z25 TL1610 - REF PMA08B1025
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 25 teeth (1610) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 76 mm |
| Diámetro indicativo | 101.33 mm |
| Diámetro exterior | 105.8 mm |
| Anchura total | 25 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 105.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,06 € Sin IVA
/ unidad
18,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días