3/4 12B2 Z25 TL2517 DTI - REF PMA12B2025R
Piñones dobles para taper norma Europea con dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B2025R
Rubix:798944992000
EAN:3660338408625


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 25 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z25 TL2517 DTI - REF PMA12B2025R
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 25 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 25 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 108 mm |
| Diámetro indicativo | 152 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,20 € Sin IVA
/ unidad
129,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días