1 16B1 Z32 DTI - REF P16B1032R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P16B1032R
Rubix:798945162000
EAN:3660338406195


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 32 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z32 DTI - REF P16B1032R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 32 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 32 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 120 mm |
| Diámetro indicativo | 259.13 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,26 € Sin IVA
/ unidad
160,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días